Descripción:
Para operaciones de precisión que requieran una dexteridad máxima. El Dexti-Grip es la primera opción, en general, para trabajos en cadenas de montaje y para la manipulación, con precisión, de componentes que tengan superficies aceitosas.
Característica:
- Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Perfecto para tareas complejas
- Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
- Certificado CE
- Nivel 3 ANSI a la abrasión
- Nivel al corte A1 ANSI
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)
Material:
Material: Poliéster; Elástico;