Descripción:
El guante súper ligero ″All-Flex″ obedece a la necesidad del mercado de un guante con diseño ergonómico, de mayor calidad, que proporcione más comodidad. Un puño elástico significa un ajuste ceñido mientras que la cubierta total de nitrilo proporciona una alta resistencia a la abrasión, mayor resistencia a líquidos y gran agarre y flexibilidad.
Característica:
- Recubierto totalmente para la máxima protección contra líquidos
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Resistente a aceites y a agua
- Puño elástico interno
- Ligero y cómodo
- Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
- Certificado CE
- Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos
- Nivel 1 ANSI a la abrasión
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
Material:
Material: Poliéster; Elástico;