Guante Grip 15 Nitrilo Rugoso (Pk12) Grey/Green S R

Número de artículo: A313G3RS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color Grau/Grün
Talla de guante 7

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A313G3RS
EAN / GTIN 5036146018178
Número del fabricante A313G3RS

Descripción

Descripción:

Experimente un agarre y un rendimiento inigualables con nuestro exclusivo recubrimiento de nitrilo rugoso. Sus excepcionales prestaciones de agarre en todo tipo de situaciones garantizan el control, tanto en condiciones húmedas como aceitosas. El soporte interior sin costuras, de galga 13, añade una capa de resistencia, haciendo que estos guantes sean duraderos y fiables. Con protección contra el calor por contacto hasta 100 °C, proporcionan tranquilidad en entornos de altas temperaturas. Se venden en paquetes de 12 para mayor conveniencia.

Característica:

  • Excelente duración y agarre tanto en seco como en mojado
  • Revestimiento exclusivo de Nitrilo rugoso
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Tratamiento antimicrobiano Texpel MicroTM, mata el 99,9% de las bacterias
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Palma con relieve texturado
  • Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra