Guante Grip 13 Nitrile Diamond Knit (Pack 12) Grey/Black L R

Número de artículo: A312G8RL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color Grau/Schwarz
Talla de guante 9

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A312G8RL
EAN / GTIN 5036146018109
Número del fabricante A312G8RL

Descripción

Descripción:

Diseñados con un forro de punto de diamante, estos guantes ofrecen una combinación inigualable de transpirabilidad, comodidad y destreza. El tejido de malla transpirable garantiza un flujo de aire óptimo, manteniendo las manos frescas incluso durante tareas intensas. Con un recubrimiento de espuma de nitrilo, estos guantes proporcionan un agarre excelente tanto en condiciones húmedas como aceitosas, permitiéndole mantener el control y la precisión. El forro sin costuras de galga 13 aumenta su durabilidad, lo que las hace fiables para un uso prolongado. Se venden en paquetes de 12 para mayor conveniencia.

Característica:

  • Tejido de malla transpirable
  • Cubierta de Nitrilo esponjoso para un excelente agarre en seco y en mojado
  • Apropiados para su uso en zonas de trabajo donde la resistencia a aceites y grasas sea prioritaria.
  • Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100°C
  • Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 ABRASION Level (6)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra