Guante Grip 13 Nitrile 3 Fingerless (Pk12) White/Grey XXL R

Número de artículo: A311W7RXXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Color Weiß/Grau
Talla de guante 11

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A311W7RXXL
EAN / GTIN 5036146018093
Número del fabricante A311W7RXXL

Descripción

Descripción:

Nuestros guantes de Nitrilo sin 3 dedos son la solución perfecta para profesionales como electricistas, fontaneros y carpinteros que requieren destreza y sensibilidad táctil en su trabajo. Estos guantes están diseñados sin el pulgar ni las dos primeras yemas de los dedos para proporcionar sensibilidad táctil y permitir una manipulación precisa de herramientas y materiales. Fabricados con material de nitrilo duradero, estos guantes ofrecen resistencia al aceite y la grasa, los pinchazos y las abrasiones. Vendido en packs de 12 pares

Característica:

  • Puntas abiertas en los dedos, pulgar, corazón e índice para trabajos de precisión
  • Ideal para trabajadores especializados, fontaneros o albañiles
  • Perfecto para tareas complejas
  • Se venden en paquetes de 12 para mayor relación calidad/precio
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Nuevo modelo
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra