Descripción:
Su valor agregado: •Hecho de materiales resistentes para una larga vida útil, alta remoción de material y rapidez en los trabajos •Incluso se puede trabajar en las zonas de difícil acceso gracias a su forma cónica •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •Ofrece más superficie abrasiva y una larga vida útil gracias a su largo diseño •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal • Sus ventajas •La cinta abrasiva con relleno inferior se caracteriza debido a su estabilidad y resistencia. Además de permitirle trabajar con rapidez, logra altas tasas de remoción de material y una buena vida útil. •El diseño largo y cónico hace que esta herramienta, con su larga vida útil, sea el medio abrasivo perfecto incluso para zonas de difícil acceso. •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
Característica:
Forma de la herramienta: Cono
Tamaño del grano: 60
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 60 mm
Diámetro de la herramienta: 36 mm
Ventaja:
La cinta abrasiva con relleno inferior se caracteriza debido a su estabilidad y resistencia. Además de permitirle trabajar con rapidez, logra altas tasas de remoción de material y una buena vida útil.
El diseño largo y cónico hace que esta herramienta, con su larga vida útil, sea el medio abrasivo perfecto incluso para zonas de difícil acceso.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente
Material:
Acero
Plástico y madera
Hierro fundido
Aluminio
Idóneo para:
Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Fresar: adecuado
Desbastar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: adecuado
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: adecuado
Nota:
Hecho de materiales resistentes para una larga vida útil, alta remoción de material y rapidez en los trabajos
Incluso se puede trabajar en las zonas de difícil acceso gracias a su forma cónica
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Ofrece más superficie abrasiva y una larga vida útil gracias a su largo diseño
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal