Descripción:
Su valor agregado: •Máxima dureza y filo para una larga vida útil •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas •Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel •Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad •Sin recubrimiento de cromo •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil. •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Característica:
Forma de la herramienta: Cilindro
Dureza: MWP – blando
Tamaño del grano: 46
Embalaje del producto: Bolsa
Longitud de vástago: 40 mm
Medio abrasivo: SiC verde
Norma de seguridad: EN 12413
V max.: 10 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Tipo de herramienta: Puntas de veteado
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 30 mm
Diámetro de la herramienta: 20 mm
Ventaja:
Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
Titan y aleaciones de níquel: bien adaptado
Vidrio/carburo de tungsteno: bien adaptado
Material:
Acero inoxidable
Acero
Aluminio
Hierro fundido
Titanio
Idóneo para:
Rectificado de precisión: bien adaptado
Mateado a trazo: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: adecuado
Pulir: muy conveniente
Trabajo de precisión: -
Limpiar: muy conveniente
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos