LUKAS Disco abrasivo de abanico SLTR universal Ø 115 mm corindón de circonio grano 60 oblicuo

Número de artículo: A27181150601535
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva a láminas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A27181150601535
    EAN / GTIN 4027497117277
    Número del fabricante A27181150601535
    Número L L50260 127

    Descripción

    Descripción:

    Su valor agregado: •Material portador ligero para un bajo peso de la herramienta •Máxima vida útil gracias al recubrimiento abrasivo de varias capas •Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable •Elevada seguridad: no hay rotura de las fibras de vidrio de muy alta resistencia a la tracción •Siempre nuevo recubrimiento abrasivo liberado en uso: el desgaste libera las láminas que hay debajo •Ofrece una muy buena relación precio/rendimiento gracias a sus láminas rectangulares •Trabajo seguro incluso a altas velocidades de rotación y temperaturas gracias a la adhesión especial de resina •Máxima dureza y filo para una larga vida útil •Material portador elástico: Pocas vibraciones durante el trabajo •Producido de forma ecológica con las más modernas tecnologías del curado de resinas •Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz •Un soporte de tejido de vidrio permite un excelente resultado de la superficie debido a su flexibilidad •Fabricado con el soporte más vendido •De adquisición económica •Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •El soporte de tejido de vidrio ligero, estable y elástico de la herramienta permite obtener excelentes resultados de la superficie debido a su flexibilidad. La alta resistencia a la rotura así como las bajas vibraciones durante el trabajo y un manejo fácil complementan perfectamente la herramienta. •Gracias a su recubrimiento abrasivo de varias capas, esta herramienta está siempre tan afilada como en su primer uso. Cuando se desgastan las láminas superiores, se libera el recubrimiento abrasivo de las láminas que hay debajo. De este modo, se logra una larga vida útil para la herramienta y una calidad de trabajo constante. •Gracias a un sistema de resina de alta calidad, esta herramienta no se agrieta ni siquiera a velocidades o temperaturas de trabajo elevadas. Además, se tiene en cuenta durante la producción la protección del medio ambiente y se utilizan las más modernas tecnologías con tiempos de curado cortos. •Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.

    Característica:

    Forma de la herramienta: oblicuo
    Tamaño del grano: 60
    n max.: 13300 (1/min)
    Embalaje del producto: Cartón
    Versión de disco abrasivo de láminas: SLTR con el soporte de tejido de vidrio convexo
    Medio abrasivo: ZK (corindón de circonio)
    Norma de seguridad: EN 13743
    V max.: 80 m/s
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Agujero
    Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
    Diámetro de la herramienta: 115 mm

    Ventaja:

    El soporte de tejido de vidrio ligero, estable y elástico de la herramienta permite obtener excelentes resultados de la superficie debido a su flexibilidad. La alta resistencia a la rotura así como las bajas vibraciones durante el trabajo y un manejo fácil complementan perfectamente la herramienta.
    Gracias a su recubrimiento abrasivo de varias capas, esta herramienta está siempre tan afilada como en su primer uso. Cuando se desgastan las láminas superiores, se libera el recubrimiento abrasivo de las láminas que hay debajo. De este modo, se logra una larga vida útil para la herramienta y una calidad de trabajo constante.
    Gracias a un sistema de resina de alta calidad, esta herramienta no se agrieta ni siquiera a velocidades o temperaturas de trabajo elevadas. Además, se tiene en cuenta durante la producción la protección del medio ambiente y se utilizan las más modernas tecnologías con tiempos de curado cortos.
    Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Aceros aleados/templados: muy conveniente
    Aceros para herramientas: muy conveniente
    Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
    Hierro fundido: muy conveniente
    Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

    Material:

    Acero inoxidable
    Acero
    Hierro fundido

    Idóneo para:

    Achaflanar: muy conveniente
    Desbarbar: muy conveniente
    Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
    Raspar: adecuado
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: -
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: -
    Satinar: -
    Desbastar: muy conveniente

    Nota:

    Material portador ligero para un bajo peso de la herramienta
    Máxima vida útil gracias al recubrimiento abrasivo de varias capas
    Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable
    Elevada seguridad: no hay rotura de las fibras de vidrio de muy alta resistencia a la tracción
    Siempre nuevo recubrimiento abrasivo liberado en uso: el desgaste libera las láminas que hay debajo
    Ofrece una muy buena relación precio/rendimiento gracias a sus láminas rectangulares
    Trabajo seguro incluso a altas velocidades de rotación y temperaturas gracias a la adhesión especial de resina
    Máxima dureza y filo para una larga vida útil
    Material portador elástico: Pocas vibraciones durante el trabajo
    Producido de forma ecológica con las más modernas tecnologías del curado de resinas