Descripción:
Su valor agregado: •Material portador ligero para un bajo peso de la herramienta •Máxima vida útil gracias al recubrimiento abrasivo de varias capas •Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable •Elevada seguridad: no hay rotura de las fibras de vidrio de muy alta resistencia a la tracción •Siempre nuevo recubrimiento abrasivo liberado en uso: el desgaste libera las láminas que hay debajo •Ofrece una muy buena relación precio/rendimiento gracias a sus láminas rectangulares •Trabajo seguro incluso a altas velocidades de rotación y temperaturas gracias a la adhesión especial de resina •Máxima dureza y filo para una larga vida útil •Material portador elástico: Pocas vibraciones durante el trabajo •Producido de forma ecológica con las más modernas tecnologías del curado de resinas •Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz •Un soporte de tejido de vidrio permite un excelente resultado de la superficie debido a su flexibilidad •Fabricado con el soporte más vendido •De adquisición económica •Uso universal en amoladoras angulares convencionales gracias a su orificio de 22,23 mm •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •El soporte de tejido de vidrio ligero, estable y elástico de la herramienta permite obtener excelentes resultados de la superficie debido a su flexibilidad. La alta resistencia a la rotura así como las bajas vibraciones durante el trabajo y un manejo fácil complementan perfectamente la herramienta. •Gracias a su recubrimiento abrasivo de varias capas, esta herramienta está siempre tan afilada como en su primer uso. Cuando se desgastan las láminas superiores, se libera el recubrimiento abrasivo de las láminas que hay debajo. De este modo, se logra una larga vida útil para la herramienta y una calidad de trabajo constante. •Gracias a un sistema de resina de alta calidad, esta herramienta no se agrieta ni siquiera a velocidades o temperaturas de trabajo elevadas. Además, se tiene en cuenta durante la producción la protección del medio ambiente y se utilizan las más modernas tecnologías con tiempos de curado cortos. •Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.
Característica:
Forma de la herramienta: oblicuo
Tamaño del grano: 40
n max.: 13300 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Versión de disco abrasivo de láminas: SLTR con el soporte de tejido de vidrio convexo
Medio abrasivo: ZK (corindón de circonio)
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 80 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 22.23 mm
Diámetro de la herramienta: 115 mm
Ventaja:
El soporte de tejido de vidrio ligero, estable y elástico de la herramienta permite obtener excelentes resultados de la superficie debido a su flexibilidad. La alta resistencia a la rotura así como las bajas vibraciones durante el trabajo y un manejo fácil complementan perfectamente la herramienta.
Gracias a su recubrimiento abrasivo de varias capas, esta herramienta está siempre tan afilada como en su primer uso. Cuando se desgastan las láminas superiores, se libera el recubrimiento abrasivo de las láminas que hay debajo. De este modo, se logra una larga vida útil para la herramienta y una calidad de trabajo constante.
Gracias a un sistema de resina de alta calidad, esta herramienta no se agrieta ni siquiera a velocidades o temperaturas de trabajo elevadas. Además, se tiene en cuenta durante la producción la protección del medio ambiente y se utilizan las más modernas tecnologías con tiempos de curado cortos.
Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Material:
Acero inoxidable
Acero
Hierro fundido
Idóneo para:
Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Desbastar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Raspar: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Nota:
Material portador ligero para un bajo peso de la herramienta
Máxima vida útil gracias al recubrimiento abrasivo de varias capas
Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable
Elevada seguridad: no hay rotura de las fibras de vidrio de muy alta resistencia a la tracción
Siempre nuevo recubrimiento abrasivo liberado en uso: el desgaste libera las láminas que hay debajo
Ofrece una muy buena relación precio/rendimiento gracias a sus láminas rectangulares
Trabajo seguro incluso a altas velocidades de rotación y temperaturas gracias a la adhesión especial de resina
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Material portador elástico: Pocas vibraciones durante el trabajo
Producido de forma ecológica con las más modernas tecnologías del curado de resinas