Descripción:
Esta muela pulidora del grupo P5 se caracteriza por un refuerzo de material fibroso. Es particularmente indicada para el acabado de precisión del aluminio y sus aleaciones, de los metales no ferrosos, así como de los aceros de baja y alta aleación. Este elemento pulidor de uso universal y especialmente duradero puede ser utilizado incluso en los cantos gracias a un refuerzo de fibra. Las muelas pulidoras del grupo P5 están disponibles en varias granulaciones. Para una mejor identificación durante su uso, están marcadas con un anillo rojo en el lado del vástago. El vástago de acero de alta calidad de esta muela pulidora encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido.
Característica:
Forma de la herramienta: Cilindro
Dureza: duro (P1, P5)
Tamaño del grano: 120
Embalaje del producto: Bolsa
Longitud de vástago: 40 mm
Norma de seguridad: EN 12413
V max.: 50 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 20 mm
Diámetro de la herramienta: 16 mm
Ventaja:
Este elemento pulidor de uso universal y especialmente duradero puede ser utilizado incluso en los cantos gracias a un refuerzo de fibra.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Material:
Acero
Acero inoxidable
Aluminio
Hierro fundido
Titanio
Idóneo para:
Trabajo de precisión: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: adecuado
Pulir: muy conveniente
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Gracias al refuerzo de fibra tiene una vida útil especialmente larga y se puede utilizar también en los cantos
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos