Guante Tergsus Red XL R

Número de artículo: A250RERXL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A250RERXL
EAN / GTIN 5036108201747
Número del fabricante A250RERXL

Descripción

Descripción:

Duradero guante de piel flor con cierre autoadherente, dorso de algodón y puntas de los dedos con refuerzo. Apropiado para aplicaciones industriales ligeras.

Característica:

  • Fabricado en cuero de cabra de alta calidad
  • Soporte de algodón para transpirabilidad
  • Tira con cierre autoadherente para un ajuste seguro
  • Apto para aplicaciones industriales ligeras
  • La palma de cuero aumenta la duración de forma importante
  • Paneles de refuerzo en las zonas de mayor desgaste para una máxima duración
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3142X)

Material:

Material: Piel de cabra; Algodón; Poliéster; Elástico;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra