LUKAS Portaherramientas GTWR para fundas abrasivas 10x15 mm vástago 3,17 mm (1/8 de pulgada)

Número de artículo: A250001021
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Soporte para caperuzas de rectificado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A250001021
EAN / GTIN 4027497022939
Número del fabricante A250001021
Número L L50250 649

Descripción

Descripción:

Este portador de tapas de lijado se utiliza para sujetar (tensar) nuestras tapas de lijado con forma de rodillo redondo. Gracias a la ranura especial del soporte las cintas abrasivas se tensan de forma segura incluso a velocidades crecientes y se sujetan firmemente al soporte. El eje de acero de alta calidad del portador de tapones abrasivos encaja perfectamente en la máquina de accionamiento. Los deslizamientos de sujeción o incluso la rotura del eje son cosa del pasado. Gracias al recubrimiento de zinc-níquel esta herramienta permanece libre de óxido. Los capuchones abrasivos LUKAS están hechos de tela abrasiva de alta calidad y se fabrican para su uso exclusivo en los correspondientes soportes de capuchones abrasivos. En LUKAS encontrará un gran surtido de diferentes herramientas con sus correspondientes soportes para diferentes aplicaciones.

Característica:

Forma de la herramienta: Redonda
Dureza: dura (80-90 Shore)
n máx.: 45000 (1/min)
Embalaje del producto: Caja de cartón
Longitud de la caña: 25 mm
Marca de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Mango
Dimensión del portaherramientas: 3.17 mm (1/8″) mango mm
Anchura / longitud / altura de la herramienta: 15 mm
Diámetro de la herramienta: 10 mm

Ventaja:

El vástago de acero de alta calidad de la herramienta se adapta perfectamente a la máquina motriz. Los deslizamientos de sujeción o incluso la rotura del eje son cosa del pasado.

Idóneo para:

Biselado: -
Perforación: -
Cepillado: -
desbarbado: -
Molienda fina: -
Fresado: -
Grabado: -
fettling: -
Afilado de filetes: -
eliminación del barniz: -
pulido: -
Mecanizado de precisión: -
limpieza: -
Acabado satinado: -
Desbaste: -

Nota:

Precisión dimensional perfecta: se adapta perfectamente a la máquina motriz
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
No hay roturas peligrosas del eje gracias al eje de acero de alta calidad
Sin revestimiento de cromo