Descripción:
Este soporte de funda abrasiva se utiliza para alojar (fijar) nuestras fundas abrasivas cilíndricas. Gracias al ranurado especial del soporte, las cintas abrasivas quedan sujetas de manera segura al aumentar la velocidad y se retienen firmemente en el soporte. El vástago de acero de alta calidad del soporte de funda abrasiva encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido. Las fundas abrasivas de LUKAS están hechas de tejido abrasivo de alta calidad y se fabrican para uso exclusivo en los correspondientes soportes de funda abrasiva. LUKAS ofrece un amplio surtido de diferentes herramientas con sus soportes (alojamientos) respectivos para diferentes usos.
Característica:
Forma de la herramienta: Cilindro
Dureza: duro (80-90 Shore)
n max.: 95000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Longitud de vástago: 25 mm
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: Vástago 3,17 mm (1/8 de pulgada) mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 10 mm
Diámetro de la herramienta: 5 mm
Ventaja:
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
La cinta abrasiva con relleno inferior se caracteriza debido a su estabilidad y resistencia. Además de permitirle trabajar con rapidez, logra altas tasas de remoción de material y una buena vida útil.
Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.
Aplicación:
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Idóneo para:
Achaflanar: adecuado
Taladrar: -
Cepillos: -
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: adecuado
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: adecuado
Nota:
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo