LUKAS Manguito abrasivo SBZY 45x30 mm corindón de circonio (con capa abrasiva activa de aglomerante) grano 80

Número de artículo: A241204530080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Casquillo abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A241204530080
EAN / GTIN 4027497338948
Número del fabricante A241204530080

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •No se produce coloración azul gracias a una disipación de calor optimizada: Se requiere poco trabajo de repaso •Hecho de materiales resistentes para una larga vida útil, alta remoción de material y rapidez en los trabajos •Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable •Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material •Máxima dureza y filo para una larga vida útil •Uso prolongado – no se produce vitrificación del grano abrasivo •Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz Sus ventajas •La capa abrasiva activa de aglomerante de la tela abrasiva permite realizar los trabajos fácilmente. Gracias al lijado frío, las manchas azules y el acristalamiento pertenecen ya al pasado. •La cinta abrasiva con relleno inferior se caracteriza debido a su estabilidad y resistencia. Además de permitirle trabajar con rapidez, logra altas tasas de remoción de material y una buena vida útil. •Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.

Característica:

Forma de la herramienta: Cilindro
Tamaño del grano: 80
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: Z Power (corindón de circonio + capa abrasiva activa de aglomerante)
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 30 mm
Diámetro de la herramienta: 45 mm

Ventaja:

La capa abrasiva activa de aglomerante de la tela abrasiva permite realizar los trabajos fácilmente. Gracias al lijado frío, las manchas azules y el acristalamiento pertenecen ya al pasado.
La cinta abrasiva con relleno inferior se caracteriza debido a su estabilidad y resistencia. Además de permitirle trabajar con rapidez, logra altas tasas de remoción de material y una buena vida útil.
Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.

Aplicación:

Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Hierro fundido
Titanio

Idóneo para:

Retira la pintura: adecuado
Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: adecuado
Eliminar pintura: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: adecuado

Nota:

No se produce coloración azul gracias a una disipación de calor optimizada: Se requiere poco trabajo de repaso
Hecho de materiales resistentes para una larga vida útil, alta remoción de material y rapidez en los trabajos
Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable
Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Uso prolongado – no se produce vitrificación del grano abrasivo
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra