LUKAS Manguito abrasivo SRZY 10x38 mm Ceramic grano 80

Número de artículo: A2403010380800001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A2403010380800001
EAN / GTIN 4027497608416
Número del fabricante A2403010380800001
Número L L50310 227

Descripción

Descripción:

Este rodillo abrasivo con grano cerámico ofrece un recubrimiento abrasivo máximo. Se utiliza en portaherramientas reutilizables para amoladoras rectas durante el tratamiento de piezas pequeñas para desbarbar, limpiar o enlucir. Su gran ventaja es la enorme cantidad de recubrimiento abrasivo debido a la gran superficie de trabajo que ofrece el formato cilíndrico. Por lo tanto, el recubrimiento abrasivo está presente en varias capas. En cuanto se agota una capa abrasiva, aparece la capa siguiente y no es necesario interrumpir el trabajo. Por esta razón, los rodillos abrasivos ofrecen vidas útiles excepcionales. Debido al efecto de autoafilado del innovador grano abrasivo de cerámica, el rodillo abrasivo se mantiene siempre óptimamente afilado. Durante su uso se rompen partículas de cerámica y dejan, de este modo, paso a otras nuevas con aristas de corte afiladas. Por lo tanto, esta herramienta de uso universal logra, sin gran empleo de fuerza y de manera uniforme durante toda la duración de uso, unas tasas de remoción muy elevadas y una vida útil considerable. Se reducen los cambios y costes de herramientas. Las superficies endurecidas, los aceros resistentes al desgaste, las capas de cascarillas y las capas duras, las aleaciones de titanio y los cordones de soldadura blindados no representan ningún problema y pueden tratarse en poco tiempo.

Característica:

Forma de la herramienta: Cilindro
Tamaño del grano: 80
n max.: 24000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: CER (grano cerámico)
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 38 mm
Diámetro de la herramienta: 10 mm
Dimensión del portaherramientas: 3 mm

Ventaja:

Las superficies endurecidas, los aceros resistentes al desgaste, las capas de cascarillas y las capas duras, las aleaciones de titanio y los cordones de soldadura blindados no representan ningún problema y pueden tratarse en poco tiempo.
La forma cilíndrica de esta herramienta permite usar una gran cantidad de recubrimiento abrasivo al mismo tiempo. Gracias a la adhesión resistente se garantiza, además, un uso continuo con tasas elevadas de remoción de material y una elevada vida útil.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Titanio
Acero

Idóneo para:

Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: adecuado
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: adecuado
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: adecuado

Nota:

Remoción elevada y rápida, especialmente en superficies templadas, capas de cascarillas, recubrimientos duros y cordones de soldadura blindados
Lija incluso los materiales de máxima dureza de manera eficaz
Máxima dureza y filo para una vida útil impresionante
Larga vida útil
De uso universal
Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material
Uso prolongado – no se produce vitrificación del grano abrasivo

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra