LUKAS Manguito abrasivo SBZY 45x30 mm corindón de circonio grano 60

Número de artículo: A240204530060
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Casquillo abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A240204530060
EAN / GTIN 4027497022328
Número del fabricante A240204530060
Número L L50340 83

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Hecho de materiales resistentes para una larga vida útil, alta remoción de material y rapidez en los trabajos •Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable •Máxima dureza y filo para una larga vida útil •Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz Sus ventajas •La cinta abrasiva con relleno inferior se caracteriza debido a su estabilidad y resistencia. Además de permitirle trabajar con rapidez, logra altas tasas de remoción de material y una buena vida útil. •Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.

Característica:

Forma de la herramienta: Cilindro
Tamaño del grano: 60
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: ZK (corindón de circonio)
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 30 mm
Diámetro de la herramienta: 45 mm

Ventaja:

La cinta abrasiva con relleno inferior se caracteriza debido a su estabilidad y resistencia. Además de permitirle trabajar con rapidez, logra altas tasas de remoción de material y una buena vida útil.
Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Hierro fundido

Idóneo para:

Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: adecuado
Eliminar pintura: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Retira la pintura: adecuado
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: adecuado

Nota:

Hecho de materiales resistentes para una larga vida útil, alta remoción de material y rapidez en los trabajos
Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra