LUKAS Manguito abrasivo SBZY 45x30 mm corindón grano 50

Número de artículo: A240004530050
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 50 Piezas
  • Pasos del pedido: 50 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Casquillo abrasivo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A240004530050
EAN / GTIN 4027497021895
Número del fabricante A240004530050
Número L L50340 12

Descripción

Descripción:

Esta cinta abrasiva está hecha de tela abrasiva que se enrolla en espiral sobre un tejido con una base. Es idónea para la limpieza, el desbarbado ligero, el refinamiento, el lijado de superficies y contornos o el enlucido. La cinta abrasiva está hecha para utilizarse en combinación con soportes de cinta abrasiva para amoladoras rectas o dispositivos con eje flexible. El corindón normal utilizado destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. LUKAS le ofrece una amplia selección de cintas abrasivas y los correspondientes soportes de cinta abrasiva. Están disponibles en numerosas dimensiones y calidades.

Característica:

Forma de la herramienta: Cilindro
Tamaño del grano: 50
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 30 mm
Diámetro de la herramienta: 45 mm

Ventaja:

La cinta abrasiva con relleno inferior se caracteriza debido a su estabilidad y resistencia. Además de permitirle trabajar con rapidez, logra altas tasas de remoción de material y una buena vida útil.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Acero
Plástico y madera
Hierro fundido
Aluminio

Idóneo para:

Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: adecuado
Desbaste: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: adecuado
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: adecuado

Nota:

Hecho de materiales resistentes para una larga vida útil, alta remoción de material y rapidez en los trabajos
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal