Descripción:
Su valor agregado: •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •No se requieren herramientas durante el montaje •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal Sus ventajas •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. •Estas herramientas autoadhesivas hacen superfluos los elementos auxiliares de montaje y son muy flexibles
Característica:
Forma de la herramienta: plano
Tamaño del grano: 180
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Superficie adhesiva
Diámetro de la herramienta: 45 mm
Ventaja:
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
Estas herramientas autoadhesivas hacen superfluos los elementos auxiliares de montaje y son muy flexibles
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente
Material:
Acero
Plástico y madera
Hierro fundido
Aluminio
Idóneo para:
Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Pulido: adecuado
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: adecuado
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
No se requieren herramientas durante el montaje
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal