LUKAS Hojas abrasivas autoadhesivas PSK universal Ø 18 mm corindón grano 120

Número de artículo: A2300018120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela abrasiva plana

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A2300018120
EAN / GTIN 4027497020843
Número del fabricante A2300018120
Número L L50320 3

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •No se requieren herramientas durante el montaje •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal Sus ventajas •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. •Estas herramientas autoadhesivas hacen superfluos los elementos auxiliares de montaje y son muy flexibles

Característica:

Forma de la herramienta: plano
Tamaño del grano: 120
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Superficie adhesiva
Diámetro de la herramienta: 18 mm

Ventaja:

El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
Estas herramientas autoadhesivas hacen superfluos los elementos auxiliares de montaje y son muy flexibles

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente

Material:

Acero
Plástico y madera
Hierro fundido
Aluminio

Idóneo para:

Achaflanar: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: adecuado
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
No se requieren herramientas durante el montaje
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra