LUKAS Hojas abrasivas autoadhesivas PSK universal Ø 18 mm corindón grano 60

Número de artículo: A2300018060
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela abrasiva plana

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A2300018060
    EAN / GTIN 4027497020829
    Número del fabricante A2300018060
    Número L L50320 9

    Descripción

    Descripción:

    Su valor agregado: •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •No se requieren herramientas durante el montaje •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal Sus ventajas •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. •Estas herramientas autoadhesivas hacen superfluos los elementos auxiliares de montaje y son muy flexibles

    Característica:

    Forma de la herramienta: plano
    Tamaño del grano: 60
    Embalaje del producto: Cartón
    Medio abrasivo: NK (corindón normal)
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Superficie adhesiva
    Diámetro de la herramienta: 18 mm

    Ventaja:

    El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
    Estas herramientas autoadhesivas hacen superfluos los elementos auxiliares de montaje y son muy flexibles

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Aceros aleados/templados: adecuado
    Aceros para herramientas: adecuado
    Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
    Hierro fundido: muy conveniente
    Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
    Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
    Plástico/madera/goma: muy conveniente

    Material:

    Acero
    Plástico y madera
    Hierro fundido
    Aluminio

    Idóneo para:

    Achaflanar: muy conveniente
    Desbarbar: muy conveniente
    Lijado fino: muy conveniente
    Pulir: adecuado
    Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: muy conveniente
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: adecuado
    Satinar: -
    Desbastar: -

    Nota:

    Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
    No se requieren herramientas durante el montaje
    Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra