LUKAS Vellón de limpieza ASVS universal 125x13 mm orificio 13 mm

Número de artículo: A22901251201
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Vellón de limpieza basta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A22901251201
EAN / GTIN 4027497020805
Número del fabricante A22901251201
Número L L50570 6

Descripción

Descripción:

Este disco abrasivo permite un uso fácil con un perno de alojamiento (ASB) en un eje flexible o en la taladradora. Es ideal para eliminar restos de pintura y pegamento, residuos de cemento y hormigón, desoxidar, limpiar y pulir una gran variedad de superficies, estructurar y limpiar la madera, para trabajos de eliminación de óxido y de limpieza (por ejemplo, la caliza de las conchas en barcos y buques), para limpiar los bajos de las carrocerías, para diversos trabajos en la construcción de carrocerías y la limpieza de los cordones de soldadura, antes y después de la soldadura. El vellón de limpieza utilizado en este disco abrasivo se compone de un grueso vellón de poliamida mezclado con un grano abrasivo agresivo. Esto significa que solo se requiere una presión de apriete muy reducida durante los trabajos, el disco no se suele embotar y solo se genera poco calor.

Característica:

Forma de la herramienta: plano
n max.: 4500 1/min
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: Vellón de limpieza
V max.: 63 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 13 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 13 mm
Diámetro de la herramienta: 125 mm

Ventaja:

Vellón abrasivo hecho de materiales robustos para una máxima remoción de material sin embotarse, especialmente al eliminar recubrimientos.
Gracias a la poliamida utilizada, el vellón abrasivo se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies.

Aplicación:

Acero y acero fundido: adecuado
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: adecuado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Plástico y madera
Acero

Idóneo para:

Cepillos: muy conveniente
Eliminar pintura: muy conveniente
Limpiar: adecuado
Tratamiento de cordones de soldadura: adecuado
Raspar: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Pulir: muy conveniente
Trabajo de precisión: -
Limpiar: muy conveniente
Satinar: muy conveniente
Desbastar: -

Nota:

Vellón abrasivo hecho de materiales robustos para una máxima remoción de material, especialmente al eliminar recubrimientos

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra