Descripción:
Este cepillo de láminas está compuesto por una combinación de tela abrasiva y vellón abrasivo de modo que es ideal para limpiar, desoxidar, lijar previamente, estructurar o raspar durante su uso manual. Mediante la combinación de tela abrasiva y vellón abrasivo se logra una remoción de material muy elevada. Gracias a la poliamida utilizada, el cepillo de láminas se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies. El corindón normal utilizado en este cepillo de láminas destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. Los ensayos periódicos realizados garantizan una alta seguridad durante el uso de esta herramienta.
Característica:
Forma de la herramienta: Rodillo
Dureza: medio (M)
Tamaño del grano: Corindón grano 280/240
n max.: 6000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: Vellón (NK) y tela abrasiva (NK)
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 32 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Vellón/material: Corindón grano 280/240
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 19 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 100 mm
Diámetro de la herramienta: 100 mm
Ventaja:
Gracias a la poliamida utilizada, el vellón de lijar también se adapta perfectamente a superficies irregulares. Ahorran tiempo y esfuerzo mientras trabajan y aún así logran un acabado superficial perfecto.
Gracias a la poliamida utilizada, el vellón abrasivo se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente
Material:
Acero inoxidable
Acero
Plástico y madera
Aluminio
Hierro fundido
Idóneo para:
Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Eliminar pintura: muy conveniente
Pulir: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Pulir: adecuado
Trabajo de precisión: -
Limpiar: adecuado
Satinar: muy conveniente
Desbastar: -
Nota:
Resultados perfectos incluso en superficies irregulares
Rápido tratamiento de superficies anchas
Material blando: Apenas se requiere esfuerzo durante su uso
Trabajo con ahorro de tiempo gracias a la superficie de apoyo flexible
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos