LUKAS Cepillo de láminas LWL universal 100x50 mm con rosca interior M14 Corindón grano 80

Número de artículo: A2280100501080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 2 Piezas
  • Pasos del pedido: 2 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A2280100501080
EAN / GTIN 4027497523047
Número del fabricante A2280100501080

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal •Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción •Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos • Sus ventajas •Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales. •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Característica:

Tamaño del grano: 80
n max.: 6000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 32 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Rosca interior
Dimensión del portaherramientas: Rosca interior M14 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 50 mm
Diámetro de la herramienta: 100 mm

Ventaja:

Ahorre tiempo: esta herramienta puede montarse directamente en el husillo de la máquina o en un vástago adecuado con rosca externa. No se requieren herramientas adicionales.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Acero
Plástico y madera
Acero inoxidable
Hierro fundido
Aluminio

Idóneo para:

Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Eliminar pintura: muy conveniente
Pulir: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: adecuado
Satinar: muy conveniente
Desbastar: -

Nota:

Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción
Montaje rápido y fácil sin llave de sujeción gracias a la rosca M14 integrada
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos