LUKAS Lijadora de abanico SFL universal 60x30 mm vástago 6 mm corindón grano 40 Base-X

Número de artículo: A2230060306040
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A2230060306040
EAN / GTIN 4027497598861
Número del fabricante A2230060306040

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad •Sin recubrimiento de cromo •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Característica:

Forma de la herramienta: Cilindro
Tamaño del grano: 40
n max.: 12700 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Longitud de vástago: 40 mm
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 40 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 30 mm
Diámetro de la herramienta: 60 mm

Ventaja:

El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Aluminio
Hierro fundido
Plástico y madera

Idóneo para:

Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Eliminar pintura: muy conveniente
Pulir: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: adecuado
Satinar: muy conveniente
Desbastar: -

Nota:

Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra