LUKAS Lijadora de abanico SFR universal 60x50 mm vástago 6 mm corindón grano 280

Número de artículo: A2223060506107
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A2223060506107
EAN / GTIN 4027497020133
Número del fabricante A2223060506107

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Resultados perfectos incluso en superficies irregulares •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •Material blando: Apenas se requiere esfuerzo durante su uso •Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal •Trabajo con ahorro de tiempo gracias a la superficie de apoyo flexible •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad •Sin recubrimiento de cromo •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •Gracias a la poliamida utilizada, el vellón abrasivo se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies. •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Característica:

Forma de la herramienta: Cilindro
n max.: 9000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Longitud de vástago: 40 mm
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 30 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Vellón/material: Corindón grano 280
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 50 mm
Diámetro de la herramienta: 60 mm

Ventaja:

Gracias a la poliamida utilizada, el vellón abrasivo se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Plástico y madera
Aluminio
Hierro fundido

Idóneo para:

Cepillos: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Eliminar pintura: adecuado
Pulir: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: muy conveniente
Trabajo de precisión: -
Limpiar: adecuado
Satinar: muy conveniente
Desbastar: -

Nota:

Resultados perfectos incluso en superficies irregulares
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Material blando: Apenas se requiere esfuerzo durante su uso
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
Trabajo con ahorro de tiempo gracias a la superficie de apoyo flexible
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos