LUKAS Lijadora de abanico SFB universal 40x20 mm vástago 6 mm corindón grano 80

Número de artículo: A2220040206080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Abanico lijador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A2220040206080
    EAN / GTIN 4027497019960
    Número del fabricante A2220040206080
    Número L L50330 192

    Descripción

    Descripción:

    Su valor agregado: •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad •Sin recubrimiento de cromo •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

    Característica:

    Forma de la herramienta: Cilindro
    Tamaño del grano: 80
    n max.: 19100 (1/min)
    Embalaje del producto: Cartón
    Longitud de vástago: 40 mm
    Medio abrasivo: NK (corindón normal)
    Norma de seguridad: EN 13743
    V max.: 40 m/s
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Vástago
    Dimensión del portaherramientas: 6 mm
    Anchura/longitud/altura de la herramienta: 20 mm
    Diámetro de la herramienta: 40 mm

    Ventaja:

    El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
    El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Aceros aleados/templados: adecuado
    Aceros para herramientas: adecuado
    Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
    Hierro fundido: muy conveniente
    Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
    Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

    Material:

    Acero inoxidable
    Acero
    Aluminio
    Hierro fundido
    Plástico y madera

    Idóneo para:

    Cepillos: muy conveniente
    Desbarbar: muy conveniente
    Lijado fino: muy conveniente
    Eliminar pintura: muy conveniente
    Pulir: muy conveniente
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: -
    Satinar: muy conveniente
    Desbastar: -

    Nota:

    Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
    Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
    Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
    Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
    No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
    Sin recubrimiento de cromo
    Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra