LUKAS Lijadora de abanico SFV universal 60x40 mm vástago 6 mm corindón grano 180

Número de artículo: A2203060406106
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A2203060406106
EAN / GTIN 4027497019007
Número del fabricante A2203060406106

Descripción

Descripción:

Este abanico abrasivo se compone de láminas de vellón individuales que se fijan en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta y, por lo tanto, es ideal, durante su uso manual, para matear, satinar, pulir, alisar o para el lijado fino de superficies de herramientas. Gracias a la poliamida utilizada, el vellón abrasivo se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies. El corindón normal utilizado en este abanico destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. El vástago de acero de alta calidad del abanico encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido.

Característica:

Forma de la herramienta: Cilindro
n max.: 9000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Longitud de vástago: 40 mm
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 30 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Vellón/material: Corindón grano 180
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 40 mm
Diámetro de la herramienta: 60 mm

Ventaja:

Gracias a la poliamida utilizada, el vellón abrasivo se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero
Plástico y madera
Aluminio
Hierro fundido

Idóneo para:

Cepillos: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Eliminar pintura: adecuado
Pulir: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: muy conveniente
Satinar: muy conveniente
Desbastar: -

Nota:

Resultados perfectos incluso en superficies irregulares
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Material blando: Apenas se requiere esfuerzo durante su uso
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
Trabajo con ahorro de tiempo gracias a la superficie de apoyo flexible
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos