LUKAS Lijadora de abanico SFV para acero inoxidable 50x20 mm vástago 6 mm carburo de silicio grano 280

Número de artículo: A2203050206207
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A2203050206207
EAN / GTIN 4027497018840
Número del fabricante A2203050206207
Número L L50440 17

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Máxima dureza y filo para una larga vida útil •Resultados perfectos incluso en superficies irregulares •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas •Material blando: Apenas se requiere esfuerzo durante su uso •Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel •Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz •Trabajo con ahorro de tiempo gracias a la superficie de apoyo flexible •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad •Sin recubrimiento de cromo •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil. •Gracias a la poliamida utilizada, el vellón abrasivo se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies. •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Característica:

Forma de la herramienta: Cilindro
n max.: 11000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Longitud de vástago: 40 mm
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 30 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Vellón/material: Carburo de silicio 280
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 20 mm
Diámetro de la herramienta: 50 mm

Ventaja:

Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil.
Gracias a la poliamida utilizada, el vellón abrasivo se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Aplicación:

Acero y acero fundido: adecuado
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: adecuado
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente

Material:

Aluminio
Titanio
Plástico y madera

Idóneo para:

Cepillos: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Eliminar pintura: adecuado
Pulir: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: muy conveniente
Satinar: muy conveniente
Desbastar: -

Nota:

Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Resultados perfectos incluso en superficies irregulares
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas
Material blando: Apenas se requiere esfuerzo durante su uso
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
Trabajo con ahorro de tiempo gracias a la superficie de apoyo flexible
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo