LUKAS Lijadora de abanico SFV para acero inoxidable 50x10 mm corindón de circonio grano 180

Número de artículo: A2203050106306
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Abanico lijador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A2203050106306
    EAN / GTIN 4027497523641
    Número del fabricante A2203050106306
    Número L L50250 654

    Descripción

    Descripción:

    Este abanico abrasivo se compone de láminas de vellón individuales que se fijan en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta y, por lo tanto, es ideal, durante su uso manual, para matear, satinar, pulir, alisar o para el lijado fino de superficies de herramientas. Gracias a la poliamida utilizada, el vellón abrasivo se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies. Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable. El vástago de acero de alta calidad del abanico encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido.

    Característica:

    Forma de la herramienta: Cilindro
    n max.: 11000 (1/min)
    Embalaje del producto: Cartón
    Longitud de vástago: 40 mm
    Norma de seguridad: EN 13743
    V max.: 30 m/s
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Vellón/material: Corindón de circonio grano 180
    Portaherramientas: Vástago
    Dimensión del portaherramientas: 6 mm
    Anchura/longitud/altura de la herramienta: 10 mm
    Diámetro de la herramienta: 50 mm

    Ventaja:

    Gracias a la poliamida utilizada, el vellón abrasivo se adapta perfectamente incluso a las superficies irregulares. Se ahorra esfuerzo y tiempo durante los trabajos y aún así se logra un resultado perfecto en las superficies.
    El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
    Gracias al efecto de autoafilado del corindón de circonio, combinado con una gran dureza y afilado del grano abrasivo, esta herramienta logra una gran remoción de material y una larga vida útil, especialmente en materiales duros y resistentes como el acero inoxidable.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Aceros aleados/templados: muy conveniente
    Aceros para herramientas: muy conveniente
    Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
    Hierro fundido: muy conveniente
    Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
    Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
    Plástico/madera/goma: muy conveniente

    Material:

    Acero inoxidable
    Acero
    Plástico y madera
    Aluminio
    Hierro fundido

    Idóneo para:

    Cepillos: adecuado
    Desbarbar: muy conveniente
    Lijado fino: muy conveniente
    Eliminar pintura: adecuado
    Pulir: muy conveniente
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: muy conveniente
    Satinar: muy conveniente
    Desbastar: -

    Nota:

    Resultados perfectos incluso en superficies irregulares
    Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
    Efecto de autoafilado: Gran remoción de material, especialmente en acero inoxidable
    Material blando: Apenas se requiere esfuerzo durante su uso
    Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
    Máxima dureza y filo para una larga vida útil
    Trabajo con ahorro de tiempo gracias a la superficie de apoyo flexible
    No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
    Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
    Sin recubrimiento de cromo