LUKAS Lijadora de abanico SFL universal 30x20 mm vástago 6 mm corindón grano 80

Número de artículo: A2200030206080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Abanico lijador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A2200030206080
    EAN / GTIN 4027497427109
    Número del fabricante A2200030206080
    Número L L50330 143

    Descripción

    Descripción:

    Este abanico de tela abrasiva se compone de láminas individuales que se fijan en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta y, por lo tanto, es ideal para alisar, desoxidar, enlucir, desbarbar, lijar superficies planas y con efectos ópticos o facetar durante su uso manual. El corindón normal utilizado en este abanico destaca por su buena vida útil al tratar diversos materiales, así como para el acabado satinado y el lijado fino. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. El vástago de acero de alta calidad del abanico encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido.

    Característica:

    Forma de la herramienta: Cilindro
    Tamaño del grano: 80
    n max.: 25400 (1/min)
    Embalaje del producto: Cartón
    Longitud de vástago: 40 mm
    Medio abrasivo: NK (corindón normal)
    Norma de seguridad: EN 13743
    V max.: 40 m/s
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Vástago
    Dimensión del portaherramientas: 6 mm
    Anchura/longitud/altura de la herramienta: 20 mm
    Diámetro de la herramienta: 30 mm

    Ventaja:

    El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
    El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido: muy conveniente
    Aceros aleados/templados: adecuado
    Aceros para herramientas: adecuado
    Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
    Hierro fundido: muy conveniente
    Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
    Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
    Plástico/madera/goma: muy conveniente

    Material:

    Acero
    Plástico y madera
    Acero inoxidable
    Hierro fundido
    Aluminio

    Idóneo para:

    Cepillos: muy conveniente
    Desbarbar: muy conveniente
    Lijado fino: muy conveniente
    Eliminar pintura: muy conveniente
    Pulir: muy conveniente
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: adecuado
    Satinar: muy conveniente
    Desbastar: -

    Nota:

    Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
    Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
    Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
    Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
    No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
    Sin recubrimiento de cromo
    Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos