Descripción:
Su valor agregado: •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Gracias al eje roscado, el montaje es más rápido y fácil que con la pinza de sujeción •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel •Opción de combinar diferentes vástagos para los usos más diversos •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad •Los vástagos extra largos también permiten el tratamiento de zonas de difícil acceso •Sin recubrimiento de cromo •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. •Estos cabezales abrasivos se combinan a menudo con vástagos de rosca extralargos y permiten así no solo un fácil mecanizado de las zonas de difícil acceso, sino también un montaje sencillo sin necesidad de una pinza de sujeción. Es posible la combinación de diferentes vástagos y cabezales abrasivos sin ningún problema y se reducen los costes de almacenaje y adquisición. Además, los vástagos se pueden reutilizar para ahorrar recursos. •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
Característica:
Forma de la herramienta: Cilindro
Tamaño del grano: 240
n max.: 18000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Longitud de vástago: 7 mm
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
Norma de seguridad: EN 13743
V max.: 40 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago de rosca
Dimensión del portaherramientas: Vástago de rosca M5 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 5 mm
Diámetro de la herramienta: 20 mm
Ventaja:
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Estos cabezales abrasivos se combinan a menudo con vástagos de rosca extralargos y permiten así no solo un fácil mecanizado de las zonas de difícil acceso, sino también un montaje sencillo sin necesidad de una pinza de sujeción. Es posible la combinación de diferentes vástagos y cabezales abrasivos sin ningún problema y se reducen los costes de almacenaje y adquisición. Además, los vástagos se pueden reutilizar para ahorrar recursos.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.
Aplicación:
Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: muy conveniente
Material:
Acero
Plástico y madera
Acero inoxidable
Hierro fundido
Aluminio
Idóneo para:
Cepillos: muy conveniente
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: muy conveniente
Eliminar pintura: muy conveniente
Pulir: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: adecuado
Satinar: muy conveniente
Desbastar: -
Nota:
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Gracias al eje roscado, el montaje es más rápido y fácil que con la pinza de sujeción
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
Opción de combinar diferentes vástagos para los usos más diversos
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Los vástagos extra largos también permiten el tratamiento de zonas de difícil acceso
Sin recubrimiento de cromo
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos