LUKAS Funda abrasiva SKWR forma redonda de rodillo universal 7x13 mm Ceramic grano 80

Número de artículo: A21120072080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 100 Piezas
  • Pasos del pedido: 100 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Caperuza de rectificado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A21120072080
EAN / GTIN 4027497058426
Número del fabricante A21120072080
Número L L50250 456

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Remoción elevada y rápida, especialmente en superficies templadas, capas de cascarillas, recubrimientos duros y cordones de soldadura blindados •Gracias a un proceso especial de dispersión, el grano abrasivo es particularmente afilado durante su utilización, no se embota y requiere poca fuerza en el uso •Lija incluso los materiales de máxima dureza de manera eficaz •Vida útil especialmente larga mediante la adhesión resistente con una mezcla de resina •Máxima dureza y filo para una vida útil impresionante •Material respetuoso con los recursos y el medio ambiente: Elaborado con algodón orgánico de comercio justo •Larga vida útil •De uso universal •Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material •Uso prolongado – no se produce vitrificación del grano abrasivo Sus ventajas •Las superficies endurecidas, los aceros resistentes al desgaste, las capas de cascarillas y las capas duras, las aleaciones de titanio y los cordones de soldadura blindados no representan ningún problema y pueden tratarse en poco tiempo. •Para esta herramienta se ha utilizado como base algodón orgánico de comercio justo, respetuoso con los recursos y el medio ambiente. •El grano abrasivo está perfectamente alineado por medio de un proceso especial de dispersión en la producción. La funda no se embota, se mantiene más afilada y requiere menos esfuerzos durante el trabajo.

Característica:

Forma de la herramienta: Redondo de rodillo
Color: rojo
Tamaño del grano: 80
n max.: 42000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: CER (grano cerámico)
V max.: 25 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 13 mm
Diámetro de la herramienta: 7 mm

Ventaja:

Las superficies endurecidas, los aceros resistentes al desgaste, las capas de cascarillas y las capas duras, las aleaciones de titanio y los cordones de soldadura blindados no representan ningún problema y pueden tratarse en poco tiempo.
Para esta herramienta se ha utilizado como base algodón orgánico de comercio justo, respetuoso con los recursos y el medio ambiente.
El grano abrasivo está perfectamente alineado por medio de un proceso especial de dispersión en la producción. La funda no se embota, se mantiene más afilada y requiere menos esfuerzos durante el trabajo.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente
Hierro fundido: muy conveniente
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado
Aleaciones de titanio y níquel: adecuado
Plástico/madera/goma: adecuado

Material:

Acero inoxidable
Acero
Hierro fundido
Titanio

Idóneo para:

Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: adecuado
Eliminar pintura: adecuado
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
Pulir: -
Trabajo de precisión: adecuado
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: adecuado

Nota:

Remoción elevada y rápida, especialmente en superficies templadas, capas de cascarillas, recubrimientos duros y cordones de soldadura blindados
Gracias a un proceso especial de dispersión, el grano abrasivo es particularmente afilado durante su utilización, no se embota y requiere poca fuerza en el uso
Lija incluso los materiales de máxima dureza de manera eficaz
Vida útil especialmente larga mediante la adhesión resistente con una mezcla de resina
Máxima dureza y filo para una vida útil impresionante
Material respetuoso con los recursos y el medio ambiente: Elaborado con algodón orgánico de comercio justo
Larga vida útil
De uso universal
Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material
Uso prolongado – no se produce vitrificación del grano abrasivo