LUKAS Funda abrasiva SHKE forma de rodillo cónico para acero 13x85 mm corindón especial grano 80

Número de artículo: A2101158080
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 25 Piezas
  • Pasos del pedido: 25 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Caperuza de rectificado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A2101158080
EAN / GTIN 4027497016624
Número del fabricante A2101158080
Número L L50530 1

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Gracias a un proceso especial de dispersión, el grano abrasivo es particularmente afilado durante su utilización, no se embota y requiere poca fuerza en el uso •Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos •Vida útil especialmente larga mediante la adhesión resistente con una mezcla de resina •Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal •Material respetuoso con los recursos y el medio ambiente: Elaborado con algodón orgánico de comercio justo • Sus ventajas •Para esta herramienta se ha utilizado como base algodón orgánico de comercio justo, respetuoso con los recursos y el medio ambiente. •El grano abrasivo está perfectamente alineado por medio de un proceso especial de dispersión en la producción. La funda no se embota, se mantiene más afilada y requiere menos esfuerzos durante el trabajo. •El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Característica:

Forma de la herramienta: Cono redondo
Color: rojo-marrón (estándar)
Tamaño del grano: 80
n max.: 17000 (1/min)
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: NK (corindón normal)
V max.: 25 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 85 mm
Diámetro de la herramienta: 13 mm

Ventaja:

Para esta herramienta se ha utilizado como base algodón orgánico de comercio justo, respetuoso con los recursos y el medio ambiente.
El grano abrasivo está perfectamente alineado por medio de un proceso especial de dispersión en la producción. La funda no se embota, se mantiene más afilada y requiere menos esfuerzos durante el trabajo.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: adecuado
aluminio, magnesio y aleaciones de cobre: adecuado
Titan y aleaciones de níquel: adecuado
Plástico/madera/caucho: adecuado

Material:

Acero
Plástico y madera
Hierro fundido
Aluminio

Idóneo para:

Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: adecuado
Lijado de soldaduras en ángulo: muy conveniente
Eliminar pintura: adecuado
Fresado: -
Grabado: -
Limpieza de hierro fundido: -
Molienda de costura de filete: bien adaptado
Pulido: -
Mecanizado de precisión: adecuado
Limpieza: -
Satinado: -
Desbaste: adecuado

Nota:

Gracias a un proceso especial de dispersión, el grano abrasivo es particularmente afilado durante su utilización, no se embota y requiere poca fuerza en el uso
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Vida útil especialmente larga mediante la adhesión resistente con una mezcla de resina
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
Material respetuoso con los recursos y el medio ambiente: Elaborado con algodón orgánico de comercio justo