Descripción:
Esta piedra de lijar de corindón especial blanco es óptima para tratar con máxima precisión piezas de trabajo a mano en la fabricación de moldes. La elevada dureza y el afilado grano del corindón especial aseguran una larga vida útil de esta piedra de lijar. Se puede trabajar bien incluso con materiales duros. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad y una calidad comprobada.
Característica:
Forma de la herramienta: Piedra de lijar
Aglomerante: V40
Tipo de aglomerante: Aglomerante de cerámica V
Ancho: 50 mm
Dureza: E
Altura: 25 mm
Tamaño del grano: 100
Longitud: 200 mm
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: EKW
Norma de seguridad: EN 12413
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Ventaja:
La elevada dureza y el afilado grano del corindón especial aseguran una larga vida útil de esta herramienta. Se puede trabajar bien incluso con materiales duros.
Aplicación:
Aceros para herramientas: muy conveniente
Material:
Acero
Idóneo para:
Achaflanar: adecuado
Pulir: adecuado
Trabajo de precisión: adecuado
Lijado fino: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -
Nota:
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos