LUKAS Piedra de afilar RU 2 100x30x15 mm Carburo de silicio grano 24

Número de artículo: A204300000222
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Pieza acabado de banco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A204300000222
    EAN / GTIN 4027497015634
    Número del fabricante A204300000222
    Número L L50280 112

    Descripción

    Descripción:

    El grano abrasivo, muy afilado y astilloso, de esta piedra de lijar se utiliza de manera óptima en un aglomerante de cerámica dura. De modo que se pueden tener rápidamente todas las muelas abrasivas y pulidoras listas para utilizarse de nuevo. La piedra de lijar es óptima para perfilar, afilar, abrir los poros y reavivar las herramientas de lijado y de pulido aglomeradas. Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad y una calidad comprobada.

    Característica:

    Forma de la herramienta: Piedra de lijar
    Aglomerante: V23
    Tipo de aglomerante: Aglomerante de cerámica V
    Ancho: 30 mm
    Dureza: O
    Altura: 15 mm
    Tamaño del grano: 24
    Longitud: 100 mm
    Embalaje del producto: Cartón
    Medio abrasivo: SiC oscuro
    Norma de seguridad: EN 12413
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT

    Ventaja:

    Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil.
    El grano abrasivo, muy afilado y astilloso, se utiliza de manera óptima en un aglomerante de cerámica dura. De modo que se pueden tener rápidamente todas las muelas abrasivas y pulidoras listas para utilizarse de nuevo.

    Aplicación:

    Vidrio/metal duro: muy conveniente

    Material:

    Acero
    Piedra y material de construcción

    Idóneo para:

    Achaflanar: adecuado
    Cepillos: -
    Desbarbar: -
    Lijado fino: muy conveniente
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: -
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: -
    Satinar: -
    Desbastar: -

    Nota:

    Máxima dureza y filo para una larga vida útil
    Hacer que las herramientas rotatorias aglomeradas de lijado estén listas para reutilizarse de forma rápida y óptima
    Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas
    Perfilar
    Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
    Afilar
    Abrir la superficie
    Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra