LUKAS Disco abrasivo SE4 disco para fundición 80x20 mm orifico 20 mm grano 16

Número de artículo: A2039080200320004
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Muela para esmeriladora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A2039080200320004
    EAN / GTIN 4027497283873
    Número del fabricante A2039080200320004

    Descripción

    Descripción:

    Su valor agregado: •Combinación de grano duro y grano resistente: para el tratamiento de fundición y acero fundido •Gracias al resistente y elástico aglomerante de resina sintética, casi sin roturas de herramientas. Están protegidas. •Las bridas cónicas en ambos lados proporcionan una mayor seguridad •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •El resistente y elástico aglomerante de resina sintética de esta herramienta de lijado basto permite una mayor seguridad durante los trabajos. •Esta herramienta le ofrece un medio abrasivo que ha sido optimizado para su uso en fundiciones. La combinación de grano duro y grano resistente es ideal para tratar hierro y acero fundido.

    Característica:

    Forma de la herramienta: Disco
    Aglomerante: Ba.15
    Tipo de aglomerante: B Aglomerante de resina sintética
    Dureza: P
    Tamaño del grano: 16
    Embalaje del producto: Cartón
    Medio abrasivo: HK
    Norma de seguridad: EN 12413
    V max.: 50 m/s
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Agujero
    Dimensión del portaherramientas: 20 mm
    Anchura/longitud/altura de la herramienta: 20 mm
    Diámetro de la herramienta: 80 mm

    Ventaja:

    El resistente y elástico aglomerante de resina sintética de esta herramienta de lijado basto permite una mayor seguridad durante los trabajos.
    Esta herramienta le ofrece un medio abrasivo que ha sido optimizado para su uso en fundiciones. La combinación de grano duro y grano resistente es ideal para tratar hierro y acero fundido.

    Aplicación:

    Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
    Hierro fundido: muy conveniente

    Material:

    Hierro fundido
    Acero inoxidable

    Idóneo para:

    Achaflanar: adecuado
    Desbarbar: muy conveniente
    Lijado fino: adecuado
    Trabajo de precisión: muy conveniente
    Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: -
    Pulir: -
    Limpiar: -
    Satinar: -
    Desbastar: -

    Nota:

    Combinación de grano duro y grano resistente: para el tratamiento de fundición y acero fundido
    Gracias al resistente y elástico aglomerante de resina sintética, casi sin roturas de herramientas. Están protegidas.
    Las bridas cónicas en ambos lados proporcionan una mayor seguridad
    Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos