LUKAS Disco abrasivo SE4 disco para fundición 80x20 mm orifico 20 mm grano 24

Número de artículo: A2039080200320003
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Piezas
  • Pasos del pedido: 10 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Muela para esmeriladora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A2039080200320003
EAN / GTIN 4027497277919
Número del fabricante A2039080200320003

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Combinación de grano duro y grano resistente: para el tratamiento de fundición y acero fundido •Gracias al resistente y elástico aglomerante de resina sintética, casi sin roturas de herramientas. Están protegidas. •Las bridas cónicas en ambos lados proporcionan una mayor seguridad •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •El resistente y elástico aglomerante de resina sintética de esta herramienta de lijado basto permite una mayor seguridad durante los trabajos. •Esta herramienta le ofrece un medio abrasivo que ha sido optimizado para su uso en fundiciones. La combinación de grano duro y grano resistente es ideal para tratar hierro y acero fundido.

Característica:

Forma de la herramienta: Disco
Aglomerante: Ba.15
Tipo de aglomerante: B Aglomerante de resina sintética
Dureza: m
Tamaño del grano: 24
Embalaje del producto: Cartón
Medio abrasivo: HK
Norma de seguridad: EN 12413
V max.: 50 m/s
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Agujero
Dimensión del portaherramientas: 20 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 20 mm
Diámetro de la herramienta: 80 mm

Ventaja:

El resistente y elástico aglomerante de resina sintética de esta herramienta de lijado basto permite una mayor seguridad durante los trabajos.
Esta herramienta le ofrece un medio abrasivo que ha sido optimizado para su uso en fundiciones. La combinación de grano duro y grano resistente es ideal para tratar hierro y acero fundido.

Aplicación:

Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente

Material:

Hierro fundido
Acero inoxidable

Idóneo para:

Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: adecuado
Trabajo de precisión: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Combinación de grano duro y grano resistente: para el tratamiento de fundición y acero fundido
Gracias al resistente y elástico aglomerante de resina sintética, casi sin roturas de herramientas. Están protegidas.
Las bridas cónicas en ambos lados proporcionan una mayor seguridad
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos