Descripción:
Su valor agregado: •Combinación de grano duro y grano resistente: para el tratamiento de fundición y acero fundido •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad •Sin recubrimiento de cromo •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •Esta herramienta le ofrece un medio abrasivo que ha sido optimizado para su uso en fundiciones. La combinación de grano duro y grano resistente es ideal para tratar hierro y acero fundido. •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Característica:
Forma de la herramienta: Cilindro
Aglomerante: V13
Tipo de aglomerante: Aglomerante de cerámica V
Diámetro 2: 50 mm
Dureza: N
Altura 2: 10 mm
Tamaño del grano: 30
Embalaje del producto: Bolsa
Longitud de vástago: 40 mm
Medio abrasivo: HK
Norma de seguridad: EN 12413
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 10 mm
Diámetro de la herramienta: 50 mm
Ventaja:
Esta herramienta le ofrece un medio abrasivo que ha sido optimizado para su uso en fundiciones. La combinación de grano duro y grano resistente es ideal para tratar hierro y acero fundido.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Aplicación:
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
Hierro fundido: muy conveniente
Aceros para herramientas: adecuado
Material:
Hierro fundido
Acero inoxidable
Idóneo para:
Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Desbastar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: muy conveniente
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Nota:
Combinación de grano duro y grano resistente: para el tratamiento de fundición y acero fundido
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos