LUKAS Muela abrasiva ZY2 forma cilíndrica para aceros para herramientas 40x10 mm vástago 6 mm Corindón grano 24 duro

Número de artículo: A201304010627
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tipo de producto Piedra de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A201304010627
    EAN / GTIN 4027497014576
    Número del fabricante A201304010627
    Número L L50380 10

    Descripción

    Descripción:

    La amplia gama de la tecnología de aplicaciones del lijado, desde el desprendimiento basto de virutas hasta el acabado de precisión, requiere unas muelas abrasivas que se ajusten de forma óptima en cuanto a la producción de virutas, la calidad de la superficie que se desea lograr y la vida útil de la herramienta. El corindón normal utilizado en esta muela abrasiva destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. El vástago de acero de alta calidad de la fresa encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido.

    Característica:

    Forma de la herramienta: Cilindro
    Aglomerante: Ba.64
    Tipo de aglomerante: B Aglomerante de resina sintética
    Diámetro 2: 40 mm
    Dureza: Q
    Altura 2: 10 mm
    Tamaño del grano: 24
    Embalaje del producto: Bolsa
    Longitud de vástago: 40 mm
    Medio abrasivo: NKB
    Norma de seguridad: EN 12413
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Vástago
    Dimensión del portaherramientas: 6 mm
    Anchura/longitud/altura de la herramienta: 10 mm
    Diámetro de la herramienta: 40 mm

    Ventaja:

    El resistente y elástico aglomerante de resina sintética de esta herramienta de lijado basto permite una mayor seguridad durante los trabajos.
    El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
    El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

    Aplicación:

    Aceros aleados/templados: muy conveniente
    Aceros para herramientas: muy conveniente
    Hierro fundido: adecuado
    Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: adecuado

    Material:

    Acero
    Hierro fundido

    Idóneo para:

    Achaflanar: adecuado
    Desbarbar: muy conveniente
    Lijado de soldaduras en ángulo: adecuado
    Desbastar: muy conveniente
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: muy conveniente
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: -
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: -
    Satinar: -

    Nota:

    Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
    Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
    Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
    Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
    Gracias al resistente y elástico aglomerante de resina sintética, casi sin roturas de herramientas. Están protegidas.
    No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
    Sin recubrimiento de cromo
    Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra