LUKAS Muela abrasiva KU forma esférica para acero inoxidable 13x13 mm vástago 6 mm Grano 46

Número de artículo: A201101313677
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Piedra de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A201101313677
    EAN / GTIN 4027497534104
    Número del fabricante A201101313677

    Descripción

    Descripción:

    Su valor agregado: •Remoción elevada y rápida, especialmente en superficies templadas, capas de cascarillas, recubrimientos duros y cordones de soldadura blindados •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Lija incluso los materiales de máxima dureza de manera eficaz •Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel •Máxima dureza y filo para una vida útil impresionante •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad •Larga vida útil •Sin recubrimiento de cromo •De uso universal •Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material •Uso prolongado – no se produce vitrificación del grano abrasivo •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •Las superficies endurecidas, los aceros resistentes al desgaste, las capas de cascarillas y las capas duras, las aleaciones de titanio y los cordones de soldadura blindados no representan ningún problema y pueden tratarse en poco tiempo. •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

    Característica:

    Forma de la herramienta: Esfera
    Aglomerante: V118
    Tipo de aglomerante: Aglomerante de cerámica V
    Dureza: L
    Tamaño del grano: 46
    Embalaje del producto: Bolsa
    Longitud de vástago: 40 mm
    Material del vástago: Acero
    Medio abrasivo: Cerámico
    Norma de seguridad: EN 12413
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Vástago
    Dimensión del portaherramientas: 6 mm
    Anchura/longitud/altura de la herramienta: 13 mm
    Diámetro de la herramienta: 13 mm

    Ventaja:

    Las superficies endurecidas, los aceros resistentes al desgaste, las capas de cascarillas y las capas duras, las aleaciones de titanio y los cordones de soldadura blindados no representan ningún problema y pueden tratarse en poco tiempo.
    El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

    Aplicación:

    Aceros aleados/templados: adecuado
    Aceros para herramientas: muy conveniente
    Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
    Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

    Material:

    Acero inoxidable
    Acero
    Titanio

    Idóneo para:

    Achaflanar: adecuado
    Desbarbar: muy conveniente
    Lijado fino: adecuado
    Fresar: -
    Grabado: adecuado
    Limpieza de fundición: -
    Lijado de soldaduras en ángulo: adecuado
    Eliminar pintura: -
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: -
    Satinar: -
    Desbastar: adecuado

    Nota:

    Remoción elevada y rápida, especialmente en superficies templadas, capas de cascarillas, recubrimientos duros y cordones de soldadura blindados
    Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
    Lija incluso los materiales de máxima dureza de manera eficaz
    Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
    Máxima dureza y filo para una vida útil impresionante
    No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
    Larga vida útil
    Sin recubrimiento de cromo
    De uso universal
    Trabajos concluidos antes gracias a la máxima tasa de remoción de material