LUKAS Muela abrasiva SP forma de arco apuntado para acero/acero fundido 8x10 mm vástago 3 mm Grano 100

Número de artículo: A2002008103530001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Piedra de esmerilado

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo A2002008103530001
    EAN / GTIN 4027497341498
    Número del fabricante A2002008103530001

    Descripción

    Descripción:

    Su valor agregado: •Combinación de alta calidad de grados de corindón para el tratamiento eficiente de aceros sin templar para herramientas •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Combinación abrasiva de granos muy duros y astillados para una alta remoción de material con, al mismo tiempo, buenos resultados en las superficies •Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad •Sin recubrimiento de cromo •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •La combinación de abrasivos de alta calidad de esta herramienta se caracteriza por una alta remoción de material y, al mismo tiempo se obtiene un resultado bueno al tratar superficies. La mezcla de corindón normal, corindón especial y corindón monocristalino da como resultado una gran dureza, que es indicada para el tratamiento eficiente de acero templado y sin templar para herramientas. •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

    Característica:

    Forma de la herramienta: Arco apuntado
    Aglomerante: V115
    Tipo de aglomerante: Aglomerante de cerámica V
    Dureza: Q
    Tamaño del grano: 100
    Embalaje del producto: Bolsa
    Longitud de vástago: 30 mm
    Medio abrasivo: NDW
    Norma de seguridad: EN 12413
    Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
    Portaherramientas: Vástago
    Dimensión del portaherramientas: 3 mm
    Anchura/longitud/altura de la herramienta: 10 mm
    Diámetro de la herramienta: 8 mm

    Ventaja:

    La combinación de abrasivos de alta calidad de esta herramienta se caracteriza por una alta remoción de material y, al mismo tiempo se obtiene un resultado bueno al tratar superficies. La mezcla de corindón normal, corindón especial y corindón monocristalino da como resultado una gran dureza, que es indicada para el tratamiento eficiente de acero templado y sin templar para herramientas.
    El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

    Aplicación:

    Aceros aleados/templados: adecuado
    Aceros para herramientas: muy conveniente
    Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: adecuado
    Aleaciones de titanio y níquel: muy conveniente

    Material:

    Acero

    Idóneo para:

    Achaflanar: adecuado
    Desbarbar: muy conveniente
    Desbastar: muy conveniente
    Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
    Fresar: -
    Grabado: -
    Limpieza de fundición: muy conveniente
    Lijado de soldaduras en ángulo: -
    Eliminar pintura: -
    Pulir: -
    Trabajo de precisión: -
    Limpiar: -
    Satinar: -

    Nota:

    Combinación de alta calidad de grados de corindón para el tratamiento eficiente de aceros sin templar para herramientas
    Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
    Combinación abrasiva de granos muy duros y astillados para una alta remoción de material con, al mismo tiempo, buenos resultados en las superficies
    Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
    No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
    Sin recubrimiento de cromo
    Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos