LUKAS Muela abrasiva ZY forma cilíndrica para aceros para herramientas 32x20 mm vástago 6 mm Grano 24

Número de artículo: A200003220627
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A200003220627
EAN / GTIN 4027497013579
Número del fabricante A200003220627
Número L L50380 17

Descripción

Descripción:

La amplia gama de la tecnología de aplicaciones del lijado, desde el desprendimiento basto de virutas hasta el acabado de precisión, requiere unas muelas abrasivas que se ajusten de forma óptima en cuanto a la producción de virutas, la calidad de la superficie que se desea lograr y la vida útil de la herramienta. El corindón normal utilizado en esta muela abrasiva destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable. El vástago de acero de alta calidad de la fresa encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido.

Característica:

Forma de la herramienta: Cilindro
Aglomerante: Ba.64
Tipo de aglomerante: B Aglomerante de resina sintética
Dureza: Q
Tamaño del grano: 24
Embalaje del producto: Bolsa
Longitud de vástago: 40 mm
Medio abrasivo: NKB
Norma de seguridad: EN 12413
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 20 mm
Diámetro de la herramienta: 32 mm

Ventaja:

El resistente y elástico aglomerante de resina sintética de esta herramienta de lijado basto permite una mayor seguridad durante los trabajos.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
El corindón normal utilizado en esta herramienta destaca por su buena vida útil al trabajar en acero estructural, así como para el desbaste y el lijado basto. Asimismo, permite trabajar de forma rentable.

Aplicación:

Aceros aleados/templados: muy conveniente
Aceros para herramientas: muy conveniente
Hierro fundido: adecuado

Material:

Acero
Hierro fundido

Idóneo para:

Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Limpieza de fundición: muy conveniente
Desbastar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: adecuado

Nota:

Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Buena vida útil en materiales diversos para lijados bastos y finos
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
Buena relación precio/rendimiento gracias al corindón normal
Gracias al resistente y elástico aglomerante de resina sintética, casi sin roturas de herramientas. Están protegidas.
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos