LUKAS Muela abrasiva ZY forma cilíndrica para acero/acero fundido 8x20 mm vástago 6 mm Corindón especial grano 60

Número de artículo: A200000820602
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A200000820602
EAN / GTIN 4027497012534
Número del fabricante A200000820602
Número L L50280 230

Descripción

Descripción:

La amplia gama de la tecnología de aplicaciones del lijado, desde el desprendimiento basto de virutas hasta el acabado de precisión, requiere unas muelas abrasivas que se ajusten de forma óptima en cuanto a la producción de virutas, la calidad de la superficie que se desea lograr y la vida útil de la herramienta. La muela abrasiva con corindón especial (rosa) está perfectamente adaptada para trabajar en acero y acero fundido. La elevada dureza y el afilado grano del corindón especial aseguran una larga vida útil. Incluso los materiales duros se pueden manipular con eficacia. El vástago de acero de alta calidad de la fresa encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad. El recubrimiento de zinc-níquel hace que esta herramienta permanezca libre de óxido.

Característica:

Forma de la herramienta: Cilindro
Aglomerante: V4
Tipo de aglomerante: Aglomerante de cerámica V
Dureza: N
Tamaño del grano: 60
Embalaje del producto: Bolsa
Longitud de vástago: 40 mm
Medio abrasivo: EKR
Norma de seguridad: EN 12413
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 20 mm
Diámetro de la herramienta: 8 mm

Ventaja:

El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
La elevada dureza y el afilado grano del corindón especial aseguran una larga vida útil de esta herramienta. Se puede trabajar bien incluso con materiales duros.

Aplicación:

Acero y acero fundido: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado

Material:

Acero

Idóneo para:

Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: adecuado
Desbastar: adecuado
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -

Nota:

Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos