Descripción:
Su valor agregado: •Máxima dureza y filo para una larga vida útil •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas •Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel •Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad •Sin recubrimiento de cromo •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos Sus ventajas •Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil. •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Característica:
Forma de la herramienta: Cilindro
Aglomerante: V27
Tipo de aglomerante: Aglomerante de cerámica V
Dureza: W
Tamaño del grano: 80
Embalaje del producto: Bolsa
Longitud de vástago: 30 mm
Medio abrasivo: SiCALU
Norma de seguridad: EN 12413
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 3 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 8 mm
Diámetro de la herramienta: 4 mm
Ventaja:
Gracias a su lijado frío y a su baja proyección de chispas, esta herramienta con carburo de silicio está incluso aprobada para aplicaciones aeroespaciales. Incluso los materiales duros como la piedra, el vidrio y los materiales de alta aleación pueden tratarse de forma eficaz y el duro y afilado grano abrasivo asegura una larga vida útil.
El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.
Aplicación:
Aleaciones de aluminio, magnesio y cobre: muy conveniente
Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Material:
Aluminio
Idóneo para:
Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Limpieza de fundición: muy conveniente
Desbastar: muy conveniente
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: adecuado
Nota:
Máxima dureza y filo para una larga vida útil
Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Aprobado también para el sector aeroespacial gracias al lijado frío y su baja proyección de chispas
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
Mecaniza incluso los materiales de mayor dureza de manera eficaz
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos