LUKAS Muela abrasiva ZY forma cilíndrica para acero inoxidable 1x4 mm vástago 3 mm Grano 150

Número de artículo: A200000104347
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A200000104347
EAN / GTIN 4027497011957
Número del fabricante A200000104347

Descripción

Descripción:

Su valor agregado: •Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento •Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel •No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad •Sin recubrimiento de cromo •Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos • Sus ventajas •El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Característica:

Forma de la herramienta: Cilindro
Aglomerante: V21
Tipo de aglomerante: Aglomerante de cerámica V
Dureza: Q
Tamaño del grano: 150
Embalaje del producto: Bolsa
Longitud de vástago: 30 mm
Medio abrasivo: RKD
Norma de seguridad: EN 12413
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 3 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 4 mm
Diámetro de la herramienta: 1 mm

Ventaja:

El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Aplicación:

Aceros aleados/templados: adecuado
Aceros para herramientas: adecuado
Acero y acero fundido resistente a la herrumbre, al ácido y al calor: muy conveniente

Material:

Acero inoxidable
Acero

Idóneo para:

Achaflanar: adecuado
Desbarbar: muy conveniente
Lijado fino: adecuado
Desbastar: adecuado
Tratamiento de cordones de soldadura: muy conveniente
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -

Nota:

Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo
Calidad comprobada: alta seguridad mediante ensayos periódicos