Touchscreen - PU Black S R

Número de artículo: A195K8RS
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
Disponible en 1-2 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color Schwarz
Talla de guante 7

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A195K8RS
EAN / GTIN 5036108381173
Número del fabricante A195K8RS

Descripción

Descripción:

Diseñados especialmente para dispositivos con pantalla táctil. Perfectos para tareas complicadas. Ideales para montajes electrónicos, laboratorios de ensayo y trabajos de precisión. Forro sin costuras 100% transpirable

Característica:

  • Este símbolo indica que este guante puede ser usado con la mayoría de los dispositivos móviles con pantallas táctiles
  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Para su uso en montajes electrónicos, ensayos y trabajos de precisión
  • Perfecto para tareas complejas
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Certificado CE
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Nuevo color

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (2121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra