Guante Duo-Therm Orange/Blue M R

Número de artículo: A185O4RM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Talla de guante 8

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A185O4RM
EAN / GTIN 5036108258703
Número del fabricante A185O4RM
Número L L01840 378

Descripción

Descripción:

El A185 emplea las técnicas más novedosas para producir un guante excelente y duradero. Una capa extra de látex muy rugosa se añade únicamente a las zonas de las puntas de los dedos, de mayor desgaste, lo que aumenta el agarre y duración mientras reduce la fatiga de las manos. El soporte térmico proporciona mayor calidez a la mano.

Característica:

  • Diseño especial para su uso en condiciones de frío
  • Doble recubrimiento para una máxima repelencia de líquidos
  • La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
  • Cálido soporte Acrílico de galga 7, para protección contra el frío extremo
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Bajo nivel de liberación de fibras, para una mínima contaminación
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Robusto soporte de galga 7

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (1131X)
  • EN 511: 2006 (X1X)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra