LUKAS Plato de granulado de metal duro HGWT Ø125 mm recto

Número de artículo: A18031255E
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Disco de desbaste

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A18031255E
EAN / GTIN 4027497011698
Número del fabricante A18031255E
Número L L50880 2

Descripción

Característica:

Ejecución: Recto
Tam. de grano 2,5-3,0
n máx.: 9600 rpm
Portaherramientas: Perforación
Diámetro de herramienta D 125 mm

Ventaja:

El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Aplicación:

Plástico/madera/caucho: Muy adecuado
Vidrio/carburo: Adecuado

Material:

Piedra y material de construcción

Idóneo para:

achaflanar: Adecuado
Molido áspero: Adecuado
Desbarbado: Adecuado
Rectificado de precisión -
Fresado: -
Grabado -
Limpieza de fundición: -
Rectificadora garganta soldadura -
Elimine la pintura: -
Pulido -
Mecanizado de precisión: -
Limpieza: -
Satinado -