Guante Flex Grip Látex Red/Black M R

Número de artículo: A174R8RM
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
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
Color Rot/Schwarz
Talla de guante 8

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo A174R8RM
EAN / GTIN 5036108279654
Número del fabricante A174R8RM

Descripción

Descripción:

Diseñado usando un soporte sin costuras, y con una cubierta impermeable de látex sobre la palma, este guante asciende a un nivel superior de confort, flexibilidad y suavidad. El diseño ergonómico imita la curvatura natural de las manos reduciendo la fatiga. Un dorso abierto transpirable ayuda a reducir la sudoración.

Característica:

  • La rugosa superficie de látex ofrece un agarre excelente
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Diseño ergonómico para reducir la fatiga de las manos
  • Puños elásticos, para un firme ajuste
  • Etiqueta expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 - (2121X)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra