LUKAS Portaherramientas ASB para discos pulidores de fieltro M6 vástago 6 mm GSL 63 mm

Número de artículo: A1630780
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 5 Piezas
  • Pasos del pedido: 5 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Número de artículo A1630780
EAN / GTIN 4027497011353
Número del fabricante A1630780
Número L L50650 6

Descripción

Descripción:

Este perno de sujeción reutilizable sirve para el alojamiento seguro de discos pulidores de fieltro. El vástago de acero de alta calidad del perno de sujeción encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado. Se suelen realizar ensayos periódicos, que garantizan una alta seguridad. En el volumen de suministro se incluyen dos arandelas (18 mm y 30 mm) y una tuerca hexagonal.

Característica:

Longitud total: 60 mm
n max.: 7000 (1/min)
Embalaje del producto: Bolsa
Longitud de vástago: 40 mm
Etiquetado de embalaje: LUKAS-ERZETT
Portaherramientas: Vástago
Dimensión del portaherramientas: 6 mm
Anchura/longitud/altura de la herramienta: 20 mm
Diámetro de la herramienta: 6 mm

Ventaja:

El vástago de acero de alta calidad de la herramienta encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento. Por lo tanto, el agarrotamiento, el resbalamiento o incluso la rotura del vástago pertenecen ya al pasado.

Idóneo para:

Achaflanar: -
Taladrar: -
Cepillos: -
Desbarbar: -
Lijado fino: -
Fresar: -
Grabado: -
Limpieza de fundición: -
Lijado de soldaduras en ángulo: -
Eliminar pintura: -
Pulir: -
Trabajo de precisión: -
Limpiar: -
Satinar: -
Desbastar: -

Nota:

Precisión dimensional perfecta: encaja de forma óptima en la máquina de accionamiento
Libre de óxido gracias al recubrimiento de zinc-níquel
No se producen roturas peligrosas del vástago gracias al vástago de acero de alta calidad
Sin recubrimiento de cromo